Disco de lija 777F

Ref.: 5M76634
Ver todas las versiones

DISCO-VULCANIZADO-P080 SB 76,2MM PN76634

Descripción

DISCO-VULCANIZADO-P080 SB 76,2MM PN76634
Disco de lija 777F
3M Roloc
Discos de lija de tejido resistente para tareas generales de lijado y eliminación de materiales.
  • La codificación por colores permite distinguir fácilmente los diversos granos
  • Discos de lija con grano Cubitron cerámico para trabajos en acero inoxidable
  • No produce decoloración térmica en la pieza gracias a la sustancia adyuvante de rectificado integrada
  • Base estable y resistente a los desgarros
  • Minerales duros y particularmente tenaces
  • Baja temperatura de rectificado y carga térmica reducida del grano abrasivo
  • Cambios de disco rápidos y seguros
  • Bajo peso y larga vida útil

Eliminación de materiales, lijado, desbarbado para trabajar en acero inoxidable

Dispersión

Distribución cerrada
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000000555
Más Información

Tamaño del grano

P80
Más Información

Diámetro

76.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.564 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5M76634