Disco abrasivo de vellón segmentado

Ref.: 0585311518
Ver todas las versiones

DISCO NYLON MED. 180 D115X22,23

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DISCO NYLON MEDIO 180 D:115X22,23

Diseño

Media
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Tamaño del grano

180
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0585311518

Ficha Técnica

32405544.pdf