900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DISCO LAMINADO ZK D:115MM G:80 PLATO ALUMINIO

Más vistas
Referencia: 057811580
Descripción
DISCO LAM.ZEBRA D:115MM P80
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: Sin stock

Características técnicas

- Abrasivo (zirconio-corindon) lo que prolonga su duración
- Alto poder de desbaste
- Auto afilado evitando embozamiento
- Bajo nivel de ruido
- Libre de hierro, cloro y azufre (< 0,1%)
- Base del abrasivo fibra de algodón y poliéster
- Plato de soporte de aluminio
- El plato de aluminio evita el sobrecalentamiento al absorber el exceso de calor
- Ecológico, pues el plato es reciclable
- El borde inclinado del plato impide la desviación de las laminas
- El abrasivo puede consumirse hasta el 100%
APLICACIONES:
- Para acero inoxidable
- Especialmente indicado para el trabajo en acero inoxidable
- Pulir cantos y superficies, desbaste del cordón de soldadura

Ver más

Remitente:
Destinatario: