Descripción del producto
Discos laminados de desbaste para acero y acero inoxidable. Especial diseño de las láminas con gran capacidad de eliminación de material.
Características
- Libre de hierro, cloro y azufre (≤ 0,1%).
- Lámina de alto rendimiento con recubrimiento de desbaste activo (recubrimiento del grano).
- Plato de fibra de vidrio resistente.
- Aptos para radial.
Ventajas
- Dura hasta cuatro veces más comparado con discos laminados de desbaste convencionales.
- Alto poder de eliminación de material.
- Más del 70% del material de desbaste se aloja en la parte exterior del plato soporte.
- Larga vida útil.
- Desbaste muy efectivo.
- No provoca azulados de las piezas.
- Vibraciones mínimas durante los procesos de trabajo.
- Previene “la enfermedad de los dedos blancos”.
Beneficios
- Alta productividad y eficiencia de trabajo
- Ahorro de tiempos y costes
- Reducción de la fatiga del operario
Ver más