DISCO FLAP 115MM G80

Ref.: 1993580518
Ver todas las versiones

DISCO FLAP 115MM G80

Descripción

DISCO FLAP 115MM G80
Disco laminado para acero y acero inoxidable
Red Line
Resistente disco laminado con valores de alto rendimiento. Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.
  • Óptima capacidad de rectificado con una larga vida útil
  • Alta resistencia a la ruptura
  • Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN13743
  • Tejido abrasivo de alúmina calcinada
  • Disco de soporte de fibra de vidrio

  • Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.

Peso del producto (por artículo)

70.200 g
Más Información

ODU

0
Más Información