Descripción del producto
Protección contra fugas eléctricas en la instalación para uso en Sector Residencial
• Interruptor homologado para su instalación en entornos residenciales/ domésticos.
• Protección clase AC: son aptos para protección de corrientes de defecto lentas o bruscas de tipo senoidal. Es de disparo instantáneo y protección contra intensidades intempestivas de 250A, 8/20μs).
• Funcionamiento del botón de test: 196-264VAC.
• Apto para instalaciones con temp. hasta -25°C.
• Permite el uso de peines de conexión para una instalación rápida y sin cables.
• Sección cable en bornes: 25mm2.
• Ancho: 1 módulo/polo.
Ver más