Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
38 mm |
Distancia entre orificios |
38 mm |
Material |
ALU/PLA |
Superficie |
AN |
Tipo de montaje |
Elemento de unión continuo |
Tipo de racor |
Manilla de puerta |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
42 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
1500 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta |
610 mm |
Diseño |
Con indicador blanco y rojo |
Material de la puerta |
Madera |
Roseta/forma de escudo |
Roseta redonda |
Color |
Acero inoxidable F9 |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta |
3000 mm |
Orificio pretroquelado |
WC/baño con indicador rojo/blanco |
Campo de aplicación |
Área privada |
Adecuado para |
Puertas de retrete y baño |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Tamaño del cuadradillo |
8 mm |
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta |
800 mm |
Diámetro de leva |
7 mm |
Se puede utilizar para el número de puertas |
1 |
Tipo de cerradura |
WC/baño |
Código del sistema armonizado |
830241100000 |
Peso del producto (por artículo) |
124.900 g |
Grosor de la roseta |
8 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688160982 |