Para habitáculos y zonas públicas (marcos de puerta tubulares, puertas con perfiles), puertas con estructuras de plástico o metal y puertas de entrada laterales.
Los dispositivos de fijación deben pedirse por separado.
EAN | 4057708384020 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 9.0501 | 30171504 |
Dirección DIN | DIN R/L |
Color | Plata F1 |
Campo de aplicación | Área de objeto |
Material | Aluminio |
Grosor de la roseta | 9 mm |
Con certificado de protección contra incendios | No |
Tipo de montaje | Atornillado |
Orificio pretroquelado | Ciego (sin orificio) |
Versión | Roseta oval ciega |
Distancia entre orificios | 50 mm |
Declaración Ambiental de Producto | No |
Superficie | Anodizado |
Longitud de la roseta | 74 mm |
Adecuado para | Puertas delanteras |
Ancho de la roseta | 33 mm |