900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DETENTOR DE ESCUADRA PARA RADIADOR

Más vistas
Descripción
DETENTOR DE ESCUADRA PARA RADIADOR
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Detentor que permite controlar el flujo de salida de agua caliente del radiador.
• Tipo de conexión: compresión.
• Fabricada de acuerdo con la norma UNE 19800.
• Cuerpo, eje y tuerca de latón de alta calidad según norma UNE EN 12164.
• Sistema de estanqueidad asegurado mediante juntas tóricas de NBR.
• Maguito cónico auto estanco incorporado para evitar el uso de materiales de estanqueidad como estopa o PTFE y ahorrar tiempo en la instalación.
• Presión máxima de agua: 10 bar.
• Temperatura máx. de agua: 110 ºC.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0886501138 DETENTOR DE ESCUADRA PARA RADIADOR 3/8” 1 ud. VER
0886501112 DETENTOR DE ESCUADRA PARA RADIADOR 1/2” 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver