900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DESTORNILLADOR ZEBRA PLANO CON PLACA GOLPE

Más vistas
Descripción
DESTORNILLADOR ZEBRA PLANO CON PLACA GOLPE
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Varilla hexagonal pasante con hexágono auxiliar.
• Cromado mate.
• Gran placa de golpe.
• Punta: DIN 5264-A, ISO 2380 Black point.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0613421035 DESTORNILLADOR ZEBRA PLANO 3,5MM 0,6 x 3,5 MM 1 ud. VER
0613321045 DEST.ZEBRA PLACA GOLPE PLANO 4,5MM 0,8 x 4,5 MM 1 ud. VER
0613321055 DEST.ZEBRA PLACA GOLPE PLANO 5.5MM 1,0 x 5,5 MM 1 ud. VER
061332107 DEST.ZEBRA PLACA GOLPE PLANO 7MM 1,2 x 7,0 MM 1 ud. VER
061332109 DEST.ZEBRA PLACA GOLPE PLANO 9MM 1,6 x 9,0 MM 1 ud. VER
061332112 DEST.ZEBRA PLACA GOLPE PLANO 12MM 2,0 x 12,0 MM 1 ud. VER
061332114 DEST.ZEBRA PLACA GOLPE PLANO 14MM 2,5 x 14,0 MM 1 ud. VER
Ref Descripción Punta Ud Ver