900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DESTORNILLADOR VDE PLANO

Más vistas
Descripción
DESTORNILLADOR VDE PLANO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Destornillador VDE SLIM PLANO
• Varilla: Pavonada con aislami nto inyectado directamente en la varilla.
• Punta: Plana perfilada en forma de cuña para accionamiento de grapas elásticas.
• Norma: DIN ISO 2380
• Homologación VDE y GS.
• Certificados DIN EN 60900:2005-01; EN 60900:2004
• Probados uno a uno según norma IEC 60900:2004 sumergiéndolos en agua y aplicándoles una tensión de 10.000 voltios.
• Reducción drástica del diámetro de las varillas en la zona critica de trabajo, permitiendo así llegar con mucha más facilidad a elementos atornillados o a muelles situados a mayor profundidad.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0613631025 DEST.AISLADO ZEBRA PLANO 2.5MM 0,4X2,5 1 ud. VER
Ref Descripción Punta Ud Ver