Destornillador de carraca con mango revólver y multipunta, juego de 3

Ref.: 06136403
Ver todas las versiones

DEST-ZEBRA-REVOLVER-CARRACA-LED3-8PZAS

Descripción

DEST-ZEBRA-REVOLVER-CARRACA-LED3-8PZAS
Destornillador de carraca con mango revólver y multipunta, juego de 3
8 piezas
Destornillador de carraca de mango revólver multipuntas con luz LED y 7 puntas

Destornillador de carraca de alto rendimiento

  • Rueda de ajuste de 3 posiciones: Permite cambiar de dirección con facilidad mientras se trabaja; ajustable con una sola mano
  • 45 dientes, par máximo de hasta 40 Nm

Mango de pistola de 2 componentes ergonómico

  • Se puede utilizar a modo de destornillador convencional en la posición recta, o bien a modo de mango en T en la posición de 60° gracias a su mango ajustable

Tecnología LED

  • El área de trabajo siempre está bien iluminada, ilumina directamente el tornillo

Luz: 2 LED brillantes, batería LR41 de 4,5 V

Vástago: Varilla de montaje con adaptador de puntas corto e imán, cromada cepillada

Nota: DIN 3126-D 6,3

Número de puntas

7 Uds
Más Información

Longitud de hoja

25 mm
Más Información

Anchura de hoja

10 mm
Más Información

Longitud del mango

113 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

164 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de dientes

45 Uds
Más Información

Longitud de la carraca para puntas

26 mm
Más Información

Par máximo

40 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

40 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

37 mm
Más Información

Catálogo General

06136403
Scroll to top