Despiece sistema cordero de amario

Ref.: 0684700923
Ver todas las versiones

KIT PERFIL TIRADOR BRONCE (2 UDS.)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Indicado para puertas correderas de armario

- Longitud máxima de guía de 295 cm

- Longitud máxima de tirador de 265 cm (para altura máx De armario de 3metros)

- Aluminio anodinado en 2 diferentes acabados: Aluminio mate, Acero Inoxidable

- Sistemas corredera con ruedas de Nylon para un desplazamiento suave y silencioso

- Fácil montaje

- Referencias indicadas como recambio o ampliación de los Kits

Art Nº 0684 700 900 y

Art Nº 0684 700 901

Material

A1
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Color

Color bronce
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0684700923

Ficha Técnica

32407320.pdf