900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DESOXIDANTE - AFLOJATODO ROST OFF PLUS 400ML

Más vistas
Referencia: 0890200004
Descripción
Desoxidante alfojatodo de alta efectividad para aplicaciones generales donde la unión roscada no haya sufrido óxido ni shocks térmicos
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Características:
• Potente efecto capilar.
• Contiene aceite de muy baja viscosidad en su composición.
• Protege las roscas gracias a sus aditivos antioxidación.
• Aflojatodo con tecnología OMC2 de efecto deslizante.
• Válvula de impulsión que actúa invertida.

Ventajas:
• Facilita el afloje de las piezas escalando la rosca, incluso en posición invertida, de un modo muy rápido.
• En el apriete del tornillo posterior, el aceite de baja viscosidad permite apuntar los tornillos y las tuercas de forma manual sin que se enganchen los filetes de rosca entre sí.
• Además, una vez colocados los tornillos de nuevo en su sitio, los aditivos antioxidación permiten la protección del interior de los filetes de rosca para evitar que se oxiden con el agua.

Beneficios:
• Gracias a la válvula que actúa invertida, podemos utilizar el aflojatodo en cualquier posición de giro, favoreciendo la aplicación en zonas de difícil acceso.
• Se puede utilizar en zona plásticas y de caucho sin peligro de atacarlas.
• No contiene resinas, ácidos y siliconas.
• Estabilidad química del 100% para que la mezcla permanezca homogénea en el interior del envase.

*Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: