900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DESINFECTANTE GLUMONCAT 5 KG

Más vistas
Referencia: 0893762014
Descripción
DESINFECTANTE GLUMONCAT 5 KG
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Desinfectante, bactericida, fungicida de uso ganadero
- Acción desinfectante, bactericida, fungicida
- Amplio espectro de acción frente a una gran cantidad de microorganismos
- Actividad Bactericida Cumple la norma UNE-EN 1276, a 20º C ±1, para un tiempo de contacto de 5 minutos, y a la dosis de 0’2%, frente a las 4 cepas oficiales: Escherichia coli(ATCC 10536), Enterococcus hirae (ATCC 8043), Pseudomonas aeruginosa (ATCC15442), Staphylococcus aureus (ATCC6538)
- Actividad Fungicida Cumple la norma UNE-EN 1650, a la concentración del 1’5%, a 20 ±1º C, para un tiempo de contacto de 15 minutos, cuando los organismos de ensayo son: Aspergillus niger (ATCC 16404) y Candida albicans (ATCC 10231)
- Registro para uso ganadero o zoosanitario
- Glumoncat es fácil de eliminar
- Se elimina con enjuague de agua Por su carácter espumante, no se recomienda aplicar en circuitos de elevada turbulencia
- Glumoncat presenta acción remanente
- Las superficies tratadas conservan su poder desinfectante durante un período de tiempo elevado
- Elimina los gérmenes que se depositan sobre las superficies una vez tratadas
- Glumoncat tiene poder de penetración gracias a su tensión superficial
- El producto penetra en los espacios o hendiduras más pequeñas
- Consigue la desinfección en lugares de difícil acceso
- Evita dañar o atacar a superficies susceptibles de ser tratadas y sensibles a la corrosión
- Dosis general de uso entre el 0’2-0’4% Menor dosificación y gasto en producto
- El producto puro puede conservarse hasta 5 años, almacenando en los envases de origen, en lugares frescos y secos y preservados de la luz directa
APLICACIONES:
- Desinfección de todo tipo de superficies (suelos, paredes, techos, etc), maquinaria, equipos, comederos, bebederos, depósitos, recipientes, utensilios y pequeño material, jaulas y vehículos de transporte, así como pediluvios y vados sanitarios, en todo tipo de naves, locales e instalaciones del ámbito ganadero y zoosanitario
- Tratamiento de superficies en naves, locales o recintos en instalaciones ganaderas
- Tratamiento de maquinaria, equipos, comederos, bebederos, utensilios y pequeño material, depósitos y recipientes de uso en ganadería
- Uso para desinfección en pediluvios, vados sanitaros, jaulas y vehículos de transporte del ámbito ganadero
- Actúa de forma efectiva en breve tiempo

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: