Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0890107

DESENGRASANTE INDUSTRIAL EN SPRAY 500ML

DESENGRASANTE INDUSTRIAL 500ML

Referencia Descripción Ud
0890107 024 24
DESENGRASANTE INDUSTRIAL EN SPRAY 500ML
24 uds.
0890107 075 1
DESENGRASANTE-INDUSTRIAL-500ML
1 uds.

Descripción

- Desengrasante altamente eficaz, contiene disolventes

- Alta potencia limpiadora

- Limpia con rapidez y no deja residuos

- Los componentes tratados están fuera de servicio durante un corto período de tiempo

- No es necesario realizar tratamiento posterior

- Buena compatibilidad con amplia variedad de materiales

- No se hinchan las juntas de poliamida y FKM

- No produce corrosión en superficies metálicas como hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, latón

- Boquilla con chorro directo de pulverización

- Limpieza eficaz y directa de los componentes sucios

- No contiene acetona

- No contiene AOX o silicona



Aplicaciones

- Para la limpieza de carcasas y engranajes,equipos de freno, piezas de vehículos, máquinas y acoplamientos en trabajos de reparación, mantenimiento y montaje

- Especialmente indicado para eliminar aceites, grasas, suciedad resinosa o de hollín

UNSPSC 60801

47131814

UNSPSC 9.0501

47131814

Punto intermitente mínimo

-18 °C

Sin AOX

Base química

Nafta

Sin acetona

Contenido

0.5 l

Color

Transparente

Sin silicona

Olor/fragancia

Característica
Más Información
DESENGRASANTE INDUSTRIAL EN SPRAY 500ML
Hoja de datos de seguridad 01918624.PDF
Hoja de datos de seguridad 02426072.PDF
Certificados CER_HALAL.pdf
Certificados CERT_ISO_LUB.pdf
Ficha técnica 03 04 0105.pdf
Certificados CERT_ISO_LUB.pdf
Certificados CER_HALAL.pdf