Conector rápido P5 con forma de L

Ref.: 0885336834
Ver todas las versiones

DERIVACION-EN-T-M16

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Derivaciones con enchufe roscado o enchufe rápido para cualquier tipo de conexión

Material

BRS
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885336834

Ficha Técnica

32406713.pdf

Ficha Técnica

32406760.pdf