Delantal de pvc/ rizo impermeable

Ref.: 6124401003
Ver todas las versiones

DELANTAL-PETO-RIZO-IMPERMEABLE-90X80CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DELANTAL-PETO-RIZO-IMPERMEABLE-90X80CM
Delantal de pvc/ rizo impermeable
  • Ideal para el trabajo en lugares como carnicerías, zonas de despiece, pescaderías, restaurantes, industria alimentaria, etc.
  • Gracias a su rizo de algodón no cae tanta cantidad de agua en el calzado.
  • Prenda reversible, de rizo de algodón tondosado o PVC.
  • Cordones en cuello (regulable en altura) y cintura para una buena sujeción.
  • Ojetes de latón niquelado para evitar su deterioro.
  • Gramaje del tejido 310 g/m2.
  • Composición: 60% poliéster / 40% algodón + membrana PVC 12 µm .
  • Talla única.
  • Unisex.

No utilizar secadora.


Evitar roces.


Lavar máximo a 60ºC.


Usar jabón líquido.


No usar lejía.


Planchar a baja temperatura.

Material

Tejido de rizo
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

223.200 g
Más Información

Tamaño

90 x 80 cm
Más Información

Catálogo General

6124401003

Ficha Técnica

32411906.pdf
Scroll to top