Pinza de sujeción de tipo SRV

Ref.: 0971816210
Ver todas las versiones

BMCLM-SRV-(ZNZ)-(4-7MM)-(10-11MM)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDUBMCLM-SRV-(ZNZ)-(4-7MM)-(10-11MM)

Material

ST
Más Información

Diámetro máximo del cable

11 mm
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diámetro mínimo del cable

10 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

4 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.225 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0971816210

Ficha Técnica

32408214.pdf