Lima cuadrada

Ref.: 071461 843
Ver todas las versiones

DDU /WRKSTFEIL-4KT-H3-L300MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU /WRKSTFEIL-4KT-H3-L300MM

Anchura

12.5 mm
Más Información

Formulario

D
Más Información

Corte de lima

3
Más Información

DIN

7261
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

293.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

300 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071461843

Ficha Técnica

32408863.pdf