Lima triangular

Ref.: 071461 22
Ver todas las versiones

DDU /WRKSTFEIL-3KT-H2-L300MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU /WRKSTFEIL-3KT-H2-L300MM

Anchura

20 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Corte de lima

2
Más Información

DIN

7261
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

484.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

300 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07146122

Ficha Técnica

32408863.pdf