Distancia entre orificios |
28 mm |
Material |
A2 |
Longitud |
131 mm |
Anchura |
59 mm |
Código del sistema armonizado |
83023000000 |
Peso del producto (por artículo) |
213.783 g |
Altura |
22 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0880500161 |