Longitud de hoja |
200 mm |
Longitud del mango |
117 mm |
Tamaño de la punta |
3/8 pulgadas |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
277.000 g |
Anchura de la empuñadura |
39 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
061315002 |