Punta reversible

Ref.: 061380067
Ver todas las versiones

VARILLA ZEBRA REVERSIBLE P5-P7

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU VARILLA ZEBRA REVERSIBLE P5-P7

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Tamaño de la punta

SLT 5 mmSLT 7 mm
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

061380067

Ficha Técnica

32408654.pdf