Punta reversible

Ref.: 0613800555
Ver todas las versiones

VARILLA ZEBRA REVERSIBLE P4-P6

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU VARILLA ZEBRA REVERSIBLE P4-P6

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Tamaño de la punta

SLT 4 mmSLT 6 mm
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.667 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0613800555

Ficha Técnica

32408654.pdf