Material |
CuNi |
Longitud |
10 m |
Diámetro |
4.75 mm |
DIN |
74234 |
Código del sistema armonizado |
74111090000 |
Peso del producto (por artículo) |
81.000 g |
Grosor de la pared del tubo |
0.70 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
088904753 |