TU-HEX-DIN439-B-A2-LL10-M6

Ref.: 03286
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN439-B-A2-LL10-M6

Descripción

DDU TU-HEX-DIN439-B-A2-LL10-M6

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4035
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

439
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731816390900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.301 g
Más Información

Altura

3.2 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

03286

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=03286