Tuerca ciega hexagonal, perfil alto

Ref.: 03486
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN1587-A2-LL10-M6

Descripción

DDU TU-HEX-DIN1587-A2-LL10-M6

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Perfil alto;Sin rebaje
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Altura de hexágono

5 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

1587
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181639900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

3.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.990 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

03486

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=03486