Pinza de sujeción de tipo SRV

Ref.: 0971816216
Ver todas las versiones

-TRGKLE-SRV-ZNZ-8-12MM-8-9MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-TRGKLE-SRV-ZNZ-8-12MM-8-9MM

Material

ST
Más Información

Diámetro máximo del cable

9 mm
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diámetro mínimo del cable

8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

8 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.350 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0971816216

Ficha Técnica

32408214.pdf