Material |
SGI |
Superficie |
HDG |
Fuerza de tracción permitida cuando se tira en sentido recto |
13.57 kN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Distancia desde el extremo del terminal hasta el comienzo de |
12 mm |
Distancia desde el extremo del terminal 2 al centro del orif |
20 mm |
Anchura |
26 mm |
Altura de la leva |
4 mm |
Condiciones de par de apriete |
Consulte la aprobación |
Diámetro nominal |
10 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M10 |
Otro estándar |
WN 485-2 |
Par de apriete |
20 Nm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
33.620 g |
Altura |
6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0485011004 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0485011004 |