Tornillo con cabeza mediacaña aplanada y hexágono interior

Ref.: 00600166
Ver todas las versiones

TOR-ISO7380/1-010.9-IS4-(A2K)-M6X6

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU TOR ISO7380 10.9 4 A2K M6X6

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

2.08 mm
Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Tipo de cabeza

HRD
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

IH4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

010,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181568980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.349 g
Más Información

ISO

7380-1
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

00600166

Ficha Técnica

32406443.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=00600166