Tornillo con cabeza mediacaña aplanada y hexágono interior

Ref.: 009901420
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-ISO7380/1-A4/070-ALL2,5-M4X20

Descripción

DDU TOR-ISO7380/1-A4-IH2,5-M4X20

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.3 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

HRD
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

IH2.5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590810
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

ISO

7380-1
Más Información

ODU

0
Más Información