Tornillo para construcción de fachadas con cabeza pintada W-FS

Ref.: 019448 381
Ver todas las versiones

DDU TOR-G.SEBO.-MD-Z1-(PAVO)-4,8X38

Descripción

DDU TOR-G.SEBO.-MD-Z1-(PAVO)-4,8X38
Tornillo para construcción de fachadas con cabeza pintada W-FS
Para conexiones visualmente atractivas al fijar revestimiento de fachada sobre bases de madera

Para montar revestimientos de fachada sobre bases de madera (p. ej., Trespa, Eternit). Debe seguir las disposiciones de la norma DIN 1052.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


En entornos industriales y cerca del mar, utilice acero inoxidable A4.


06,1

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Color

Negro profundo
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca

29 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181210990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.361 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top