Tornillo con cabeza avellanada con cabeza rebajada, H

Ref.: 00486 18
Ver todas las versiones

TOR-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X18

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU TOR-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X18

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2.8 mm
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

965
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181558980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0048618

Ficha Técnica

32406436.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=00486 18