Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 00914 6
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-A4/70-LL7-M4X6

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU TOR-DIN933-A4/70-LL7-M4X6

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

HEX
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

7.66 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.264 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

009146

Ficha Técnica

32406433.pdf

Ficha Técnica

32406434.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=00914 6