Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 009618 40
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-A2/70-LL27-M18X40

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU TOR DIN933 A2 70 LL24 M18X40

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

11.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

HEX
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

30.14 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181575900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.000 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

00961840

Ficha Técnica

32406434.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=009618 40