Ref.: 00973 16 005 1000

DDU TOR-DIN912-A4/70-2,5-M3X16

DDU TOR-DIN912-A4/70-2,5-M3X16

Descripción

DDU TOR-DIN912-A4/70-2,5-M3X16

EAN

4048539554003
Más Información

Unidades de envasado

1000
Más Información

UNSPSC 60801

31161605
Más Información

UNSPSC 9.0501

31161605
Más Información

Material

Acero inoxidable A4
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de rosca

Rosca métrica
Más Información

Superficie

Bruñido
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Tipo de cabeza

Tornillo de cabeza cilíndrica
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

Hexágono interior 2,5 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de propiedad

Clase de propiedad 070 - DIN EN ISO 3506, tornillos con capacidad de carga reducida
Más Información

Clase de producto

Tolerancia, pequeña
Más Información

Catálogo General

00973 16

Ficha Técnica

32406444.pdf