Tornillo ranurado con cabeza plana

Ref.: 00418 20
Ver todas las versiones

TOR-DIN85-4.8-(A2K)-M8X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN85-4.8-(A2K)-M8X20
Tornillo ranurado con cabeza plana
DIN 85, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

La DIN 85 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1580. Hay cierta similitud (se han añadido los Ø nominales M1.2, M2, M2.5 | Algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Clase de resistencia 8,8 omitida).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

16 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

85
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

4.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Anchura de la ranura

2 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.850 g
Más Información

Normas

DIN 85
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0041820

Ficha Técnica

32406436.pdf
Scroll to top