Clase de producto |
C |
Material |
MCI |
Altura de la cabeza |
25 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
25 mm |
Diseño |
Prensado |
Tipo de cabeza |
Con ala |
Formulario |
Tipo alemán |
Anchura de la tuerca de mariposa |
51 mm |
Altura de ala |
25 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Grosor del ala |
4.4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
20 mm |
Tipo de accionamiento |
Con mango |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
316 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Peso del producto (por artículo) |
43.150 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
02371025 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=023710 25 |