Se puede utilizar para el grosor de material máximo |
41 mm |
Material |
ST/PLA |
Altura de la cabeza |
3 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la cabeza |
16 mm |
Color |
Marrón |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Adecuado para |
Muebles |
Otro estándar |
WN 275 |
Se puede utilizar para el grosor del material mínimo |
34 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.036 g |
Longitud del manguito |
14.5 mm |
Diámetro del vástago |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
02752634 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=027526 34 |