Mango con diseño de carcasa MUG-ZD 6

Ref.: 0685002300
Ver todas las versiones

-GRF-MUSCHEL-MUG-ZD-6-SILBERF-138

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-TIRADOR EMBUTIR SOBRECANTO MUG PLATA MATE LONGITUD TOTAL:138MM-LONGITUD TORNILLOS:128-LONGITUD FRESADO:134MM ALTURA:17MM ALTO TOTAL:30MM ALTO FRESADO:26,5MM PROFUNDIDAD:13,5MM

Material

Zamak
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

6.5 mm
Más Información

Longitud

138 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

26.5 mm
Más Información

Longitud del orificio fresado

134 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Profundidad del orificio fresado

13.5 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Longitud interior

121 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho interior

26 mm
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Altura del borde de la balda

1.5 mm
Más Información

Longitud exterior

138 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Anchura exterior

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.000 g
Más Información

Altura

17 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685002300

Ficha Técnica

32407427.pdf