Tirador de encastre para mueble oval MUG-ZD 3

Ref.: 0685310325
Ver todas las versiones

SHELL LARGE CR MATE 110X36MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

â?¢ Tirador para embutir en el frente del
Cajón.

Material

Zamak
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Altura total

13.5 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

26 mm
Más Información

Longitud del orificio fresado

69 mm
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Profundidad del orificio fresado

11 mm
Más Información

Longitud interior

65 mm
Más Información

Ancho interior

23.5 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Altura del borde de la balda

2.5 mm
Más Información

Longitud exterior

110 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Anchura exterior

36 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

Altura

13.5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685310325

Ficha Técnica

32407426.pdf