Bisagra de cazoleta, TIOMOS Impresso 120

Ref.: F035139557
Ver todas las versiones

TIOMOS IMPRESSO 120 HS K19 SF

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Ángulo de apertura de 120°.
• Grosor máximo de puerta 24 mm.
• Valores de holgura mínimos hasta un grosor de puerta de 22 mm.
• Con regulación de profundidad confortable gracias a un tornillo sinfín.
• Regulación tridimensional con base correspondiente
• Disponible en 3 versiones:
- Con freno integrado (3 posiciones de freno)
- Sin freno integrado (cierre automático con fleje).
- Sin cierre automático (sin fleje).

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Manivela

19 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Sin herramientas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Muelle

No
Más Información

Perforación de orificios

52/5,5 mm y 48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Hermético
Más Información

Ángulo de apertura

120 grados
Más Información

Efecto amortiguador

No
Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F035139557

Ficha Técnica

32407018.pdf

Ficha Técnica

32407022.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F035139557