Bisagra de cazoleta, TIOMOS Impresso 120

Ref.: F034139400
Ver todas las versiones

TIOMOS IMPRESSO 120 GB K03 N

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIOMOS IMPRESSO 120 GB K03 N
Bisagra de cazoleta, TIOMOS Impresso 120
Juntas invisibles en puertas de hasta 22 mm de grosor
  • Base de bisagra para montaje sin herramientas
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo sin fin

Disponible en tres diseños:

  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Sin amortiguación integrada
  • Sin función de cierre automático (no tiene muelle)

Material del brazo de la bisagra

Acero
Más Información

Codo

3 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Sin herramientas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

45/9,5 mm y 42/11 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Ángulo de apertura

120 grados
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Catálogo General

F034139400

Ficha Técnica

32407018.pdf

Ficha Técnica

32407022.pdf
Scroll to top