Bisagra de cazoleta, TIOMOS Impresso 110

Ref.: F035139528
Ver todas las versiones

DDU TIOMOS IMPRESSO 110 HS K03 SF

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU TIOMOS IMPRESSO 110 HS K03 SF

Material del brazo de la bisagra

Acero
Más Información

Manivela

3 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Sin herramientas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Muelle

No
Más Información

Perforación de orificios

52/5,5 mm y 48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Compatible
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Efecto amortiguador

No
Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F035139528

Ficha Técnica

32407015.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F035139528