Bisagra de cazoleta, TIOMOS 110/30 A Impresso

Ref.: F017139505
Ver todas las versiones

TIOMOS IMPRESSO 110 HS 30 SOL.S

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU TIOMOS IMPRESSO 110 HS +30 SOL.S

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Sin herramientas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de orificios

52/5,5 mm y 48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Compatible
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Ángulo acodado

30 grados
Más Información

Efecto amortiguador

Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.280 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F017139505

Ficha Técnica

32407033.pdf

Ficha Técnica

32407034.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F017139505