Corriente mínima |
15 A |
Material |
W |
Corriente máxima |
130 A |
Longitud |
175 mm |
Diámetro |
1.6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
9.000 g |
Color de identificación |
Dorado |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0984150116 |