Corriente mínima |
3 A |
Corriente máxima |
40 A |
Longitud |
175 mm |
Diámetro |
1.0 mm |
Código del sistema armonizado |
85159000900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0984150110 |