Contacto conector plano Maxi Power Timer (MPT) 9,5

Ref.: 055899735
Ver todas las versiones

TERMINAL MACHO ELAS.EST.1,5X2,5MM

Descripción

DDU TERM HEMBRA 4,0-6,0MM/9,5X1,2MM

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

CuNiSi
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

9,5 x 1,2 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.500 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

4.0 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

5.2 mm
Más Información

ODU

0
Más Información