Conector con terminal de tipo aguja CONI 2 1.65

Ref.: 055899681
Ver todas las versiones

TERM.CILINDRICO HEMBRA D0,5-1,5

Descripción

DDU TERM HEMBRA 0,75-1,5MM/D1,65MM

Sección transversal mínima del alambre

0.75 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

1.65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.350 g
Más Información

ODU

0
Más Información